2 3V  300 JA

Martin
2 3V 300 JA

Poulie à courroie en V pour alésage de bague - Section de courroie 3V , rainure 2 , diamètre extérieur 3.0000 po, bague QD, bague série JA, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00705678
N° MFR2 3V 300 JA
Prix86.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
2 3V 300 JA

Poulie à courroie en V pour alésage de bague - Section de courroie 3V , rainure 2 , diamètre extérieur 3.0000 po, bague QD, bague série JA, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00705678
N° MFR2 3V 300 JA
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
Votre prix86.08 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2 3V 300 JA HI-CAP QD SHEAVE
  • Interchangeable avec les bagues QD d’autres fabricants.
  • Les tolérances respectent les lignes directrices de l’industrie.
  • Classe 30 Fer gris.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
  • Équilibré statiquement avec une vitesse de jante maximale marquée sur l’impression.

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    3V
  • Nombre de rainures
    2
  • Diamètre extérieur
    3.0000 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    JA
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/16 (alésage 1-1/18 à 1-1/8 ), 1/4 x 1/16 (alésage 1-3/16 ), 1/4 x 1/8 (alésage 15/16 à 1-1/4 ), 3/16 x 3/32 (alésage 7/8 )
  • Matériel
    Acier
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0625 po
  • Largeur de la face
    1.0938 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.3750 à 1.2500 po
  • Diamètre du pas
    2.95 po
  • Largeur totale
    1 3/32 po
  • Construction de la poulie
    Solide
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.125 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    3.375 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    3.375
  • Type de dessin de poulie
    D1
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950106212
  • CUP_NON
    697950106212
  • Poids
    1.00 lb
  • Type de montage
    Réversible, standard
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues