23V412SH
Poulie à courroie en V - 3V, section de courroie 3VX , rainure 2 , taille d’alésage requise de la bague, diamètre extérieur 4.1200 po, bague QD, bague de la série SH, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00705708
N° MFR23V412SH
Prix140.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V - 3V, section de courroie 3VX , rainure 2 , taille d’alésage requise de la bague, diamètre extérieur 4.1200 po, bague QD, bague de la série SH, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00705708
N° MFR23V412SH
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
Votre prix140.22 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2/3V4.12 TABLEAU QD-SH
  • Fonte à grains fermés - La fonte à grains fermés permet à Browning de machiner nos poulies aux tolérances les plus proches possible.

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    3V, 3VX
  • Nombre de rainures
    2
  • Diamètre extérieur
    4.1200 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    SH SH
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 (alésage 15/16 à 1-1/4 ), 1/8 x 1/16 (alésage 1/2 à 9/16 ), 3/16 x 3/32 (alésage 5/8 à 7/8 ), 5/16 x 5/32 (alésage 1-5/16 à 1-3/8 )
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.3125 po
  • Largeur de la face
    1.0938 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.500 - 1.625 po
  • Diamètre du pas
    4.0700 po (3V)
  • Largeur totale
    1.0938 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Numéro de catalogue du fabricant
    23V412SH
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    662289321100
  • CUP_NON
    662289321100
  • Poids
    2.23 lb
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif