Aperçu
- Fonte à grains fermés - La fonte à grains fermés permet à Browning de machiner nos poulies aux tolérances les plus proches possible.
Spécifications
- Taille de la section de la courroie3V, 3VX
- Nombre de rainures2
- Diamètre extérieur10.6000 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsSK
- Diamètre à l’alésageBague requise
- MatérielFonte
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.438 - 2.625 po
- Diamètre du pas10.5500 po (3V)
- Numéro de catalogue du fabricant23V1060SK
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662289363711
- CUP_NON662289363711
- Poids10.60 lb
- Type de produitPoulies à ceinture en V