Motion
2 3V  1400 SK

Martin
2 3V 1400 SK

Poulie à courroie en V de diamètre de bague - Section de courroie 3V , rainure 2 , diamètre extérieur 14.0000 po, bague QD, bague de série SK, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00705806
N° MFR2 3V 1400 SK
Price$498.23/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
2 3V 1400 SK

Poulie à courroie en V de diamètre de bague - Section de courroie 3V , rainure 2 , diamètre extérieur 14.0000 po, bague QD, bague de série SK, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00705806
N° MFR2 3V 1400 SK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$498.23/each

Aperçu

Description du fabricant
2 3V 1400 SK HI-CAP QD SHEAVE
  • Conception d’équipement flexible
  • Limiter les chocs et les vibrations
  • Aucune lubrification
  • Facilement entretenu
  • Fonctionnement silencieux
  • Bague de type QD requise

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    3V
  • Nombre de rainures
    2
  • Diamètre extérieur
    14.0000 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    SK
  • Taille de la rainure de clavette
    1/2 x 1/4 (alésage de 1-13/16 à 2-1/4 ), 1/2 x 1/8 (alésage de 2-3/16 à 2-1/4 ), 1/4 x 1/8 (alésage de 15/16 à 1-1/4 ), 3/16 x 3/32 (alésage de 7/8 ), 3/8 x 3/16 (alésage de 1-7/16 à 1-3/4 ), 5/16 x 5/32 (alésage de 1-5/16 à 1-3/8 ), 5/8 x 1/16 (alésage de 2-5/16 à 2-1/2 ) po
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.9375 po
  • Largeur de la face
    1.0938 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 à 2.6250 po
  • Diamètre du pas
    13.95 po
  • Largeur totale
    1 3/32 po
  • Construction de la poulie
    Effrayé
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.218 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    14.125 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    14.125
  • Type de dessin de poulie
    C
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    697950106137
  • CUP_NON
    697950106137
  • Poids
    14.00 lb
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif