Motion
3-3V3.35-SH

Dodge
3-3V3.35-SH

Poulie à courroie en V de l’alésage de bague - Section de courroie 3V , rainure 3 , diamètre extérieur 3.3500 po, bague QD, bague de la série SH, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00705866
N° MFR3-3V3.35-SH
Prix134.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
3-3V3.35-SH

Poulie à courroie en V de l’alésage de bague - Section de courroie 3V , rainure 3 , diamètre extérieur 3.3500 po, bague QD, bague de la série SH, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00705866
N° MFR3-3V3.35-SH

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix134.53 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
3/3V3.35 TABLEAU QD-SH 455150
  • Isole les charges de choc et les vibrations
  • Capacité de désalignement
  • Rapports de transmission de 6:1 ou plus possibles
  • Faible entretien
  • Aucune lubrification requise
  • Fonctionnement silencieux : les moteurs, etc. sont normalement à un niveau de db plus élevé que les variateurs V
  • L’efficacité de 95 % est typique
  • Bague de type QD requise

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    3V
  • Nombre de rainures
    3
  • Diamètre extérieur
    3.3500 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    SH SH
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 (alésage 15/16 à 1-1/4 ), 1/8 x 1/16 (alésage 1/2 à 9/16 ), 3/16 x 3/32 (alésage 5/8 à 7/8 ), 3/8 x 3/16 (alésage 1-7/16 à 1-5/8 ), 5/16 x 5/32 (alésage 1-5/16 à 1-3/8 ) po
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.3125 po
  • Largeur de la face
    1.5000 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    7/16 à 1-11/16 po
  • Diamètre du pas
    3.3 po
  • Largeur totale
    1-1/2 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    782475152261
  • Poids
    1.51 lb
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues