Aperçu
- Les poulies TB Wood’s Narrow (Ultra-V) sont fabriquées en fonte à grain fin et à haute résistance et ont été soigneusement conçues pour assurer une performance maximale sur une longue durée de vie
- Pour les applications avec des exigences spéciales, les poulies de bois sont également disponibles sur commande en fonte ou en fonte ductile, dans la construction Sure-Grip® ou ennuyeuse
- Bague de type QD requise
Spécifications
- Taille de la section de la courroie3V
- Nombre de rainures3
- Diamètre extérieur5.0000 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsFDS
- Diamètre à l’alésageBague requise
- Taille de la rainure de clavette1/2 x 1/16 (1-7/8 to 1-15/16 Bore) in, 1/2 x 1/8 (1-13/16 Bore) in, 1/4 x 1/8 (15/16 to 1-1/4 Bore) in, 1/8 x 1/16 (1/2 to 9/16 Bore) in, 3/16 x 3/32 (5/8 to 7/8 Bore) in, 3/8 x 1/8 (1-3/4 Bore) in, 3/8 x 3/16 (1-3/8 to 1-11/16 Bore) in, 5/16 x 5/32 (1-5/16 to 1-3/8 Bore) in
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage1.3125 po
- Largeur de la face1.5000 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet1/2 à 2 po
- Diamètre du pas4.95 po
- Largeur totale1-1/2 po
- Construction de la poulieSimple
- CUP_NON698672051118
- Poids4.10 lb
- Type de produitPoulies à ceinture en V