Motion
33V1060SK
Poulie à courroie en V - 3V, section de courroie 3VX , rainure 3 , taille d’alésage requise de la bague, diamètre extérieur 10.6000 po, bague QD, bague de la série SK, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00705961
N° MFR33V1060SK
Prix764.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V - 3V, section de courroie 3VX , rainure 3 , taille d’alésage requise de la bague, diamètre extérieur 10.6000 po, bague QD, bague de la série SK, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00705961
N° MFR33V1060SK
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
Prix764.22 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
3/3V10.60 QD-CHAUSSURE DE LA SK
  • Fonte à grains fermés - La fonte à grains fermés permet à Browning de machiner nos poulies aux tolérances les plus proches possible.

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    3V, 3VX
  • Nombre de rainures
    3
  • Diamètre extérieur
    10.6000 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    SK
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Matériel
    Fonte
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.438 - 2.625 po
  • Diamètre du pas
    6.4500 po (3V)
  • Numéro de catalogue du fabricant
    33V1060SK
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    662289333837
  • CUP_NON
    662289333837
  • Poids
    12.75 lb
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif