4-3V2.65-JA

Dodge
4-3V2.65-JA

Poulie à courroie en V - 3V, section de courroie 3VX , rainure 4 , taille d’alésage requise, diamètre extérieur 2.6500 po, bague QD, bague série JA, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00706005
N° MFR4-3V2.65-JA
Prix139.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
4-3V2.65-JA

Poulie à courroie en V - 3V, section de courroie 3VX , rainure 4 , taille d’alésage requise, diamètre extérieur 2.6500 po, bague QD, bague série JA, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00706005
N° MFR4-3V2.65-JA
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
Prix139.99 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
4/3V2.65 TABLEAU QD-JA 455167

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    3V
  • Nombre de rainures
    4
  • Diamètre extérieur
    2.6500 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    JA
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Matériel
    Fonte
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 1-1/4 po
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    782475152438
  • Poids
    1.42 lb
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues