4 3V  365 SH

Martin
4 3V 365 SH

Poulie à courroie en V de l’alésage de bague - Section de courroie 3V , rainure 4 , diamètre extérieur 3.6500 po, bague QD, bague de la série SH, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00706048
N° MFR4 3V 365 SH
Prix103.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
4 3V 365 SH

Poulie à courroie en V de l’alésage de bague - Section de courroie 3V , rainure 4 , diamètre extérieur 3.6500 po, bague QD, bague de la série SH, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00706048
N° MFR4 3V 365 SH
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
Votre prix103.22 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
4 3V 365 SH POULIE QD À HAUT CAPUCHON
  • Conception d’équipement flexible
  • Limiter les chocs et les vibrations
  • Aucune lubrification
  • Facilement entretenu
  • Fonctionnement silencieux
  • Bague de type QD requise

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    3V
  • Nombre de rainures
    4
  • Diamètre extérieur
    3.6500 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    SH SH
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.3125 po
  • Largeur de la face
    1.9063 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 à 1.6875 po
  • Diamètre du pas
    3.6 po
  • Largeur totale
    1 29/32 po
  • Construction de la poulie
    Solide
  • Hauteur de la dimension de stockage
    2 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    3.8125 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    3.8125
  • Type de dessin de poulie
    D1
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950115498
  • CUP_NON
    697950115498
  • Poids
    4.00 lb
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues