3V3654
Poulie à courroie en V - 3V, section de courroie 3VX , rainure 4 , taille d’alésage requise de la bague, diamètre extérieur 3.6500 po, bague QD, bague de la série SH, matériau en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI00706050
N° MFR3V3654
Prix128.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V - 3V, section de courroie 3VX , rainure 4 , taille d’alésage requise de la bague, diamètre extérieur 3.6500 po, bague QD, bague de la série SH, matériau en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI00706050
N° MFR3V3654

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix128.15 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
3V3.65X4-SH ULTRA-V SHV
  • Les poulies TB Wood’s Narrow (Ultra-V) sont fabriquées en fonte à grain fin et à haute résistance et ont été soigneusement conçues pour assurer une performance maximale sur une longue durée de vie
  • Pour les applications avec des exigences spéciales, les poulies de bois sont également disponibles sur commande en fonte ou en fonte ductile, dans la construction Sure-Grip® ou ennuyeuse
  • Bague de type QD requise

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    3V
  • Nombre de rainures
    4
  • Diamètre extérieur
    3.6500 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    SH SH
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 (alésage 15/16 à 1-1/4 ), 1/8 x 1/16 (alésage 1/2 à 9/16 ), 3/16 x 3/32 (alésage 5/8 à 7/8 ), 3/8 x 3/16 (alésage 1-7/16 à 1-5/8 ), 5/16 x 5/32 (alésage 1-5/16 à 1-3/8 ) po
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2500 po
  • Largeur de la face
    1.9063 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 1-11/16 po
  • Diamètre du pas
    3.6 po
  • Largeur totale
    2-11/32 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    698672050647
  • Poids
    2.90 lb
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif