Aperçu
- Fonte à grains fermés - La fonte à grains fermés permet à Browning de machiner nos poulies aux tolérances les plus proches possible.
Spécifications
- Taille de la section de la courroie3V, 3VX
- Nombre de rainures4
- Diamètre extérieur4.1200 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsSH SH
- Diamètre à l’alésageBague requise
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 (alésage 15/16 à 1-1/4 ), 1/8 x 1/16 (alésage 1/2 à 9/16 ), 3/16 x 3/32 (alésage 5/8 à 7/8 ), 5/16 x 5/32 (alésage 1-5/16 à 1-3/8 )
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage1.3125 po
- Largeur de la face1.9063 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.500 - 1.625 po
- Diamètre du pas4.07 po
- Largeur totale1.9063 po
- Construction de la poulieSimple
- Numéro de catalogue du fabricant43V412SH
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662289403905
- CUP_NON662289403905
- Poids3.00 lb
- Type de produitPoulies à ceinture en V