Aperçu
- Fonte à grains fermés - La fonte à grains fermés permet à Browning de machiner nos poulies aux tolérances les plus proches possible.
Spécifications
- Taille de la section de la courroie3V, 3VX
- Nombre de rainures5
- Diamètre extérieur5.6000 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsSK
- Diamètre à l’alésageBague requise
- Taille de la rainure de clavette1/2 x 1/4 (alésage 1-13/16 à 2-1/4 ), 1/4 x 1/8 (alésage 15/16 à 1-1/4 ), 1/8 x 1/16 (alésage 1/2 à 9/16 ), 3/16 x 3/32 (alésage 5/8 à 7/8 ), 3/8 x 3/16 (alésage 1-7/16 à 1-3/4 ), 5/16 x 5/32 (alésage 1-5/16 à 1-3/8 ), 5/8 x 5/16 (alésage 2-5/16 à 2-3/4 po)
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage1.9375 po
- Largeur de la face2.3125 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.500 - 2.625 po
- Diamètre du pas5.55 po
- Largeur totale2.3125 po
- Construction de la poulieSimple
- Numéro de catalogue du fabricant53V560SK
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662289323241
- CUP_NON662289323241
- Poids6.89 lb
- Type de produitPoulies à ceinture en V