3V695
Poulie à courroie en V - 3V, section de courroie 3VX , rainure 5 , taille d’alésage requise de la bague, diamètre extérieur 6.9000 po, bague QD, bague de la série SK, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00706232
N° MFR3V695
Prix327.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V - 3V, section de courroie 3VX , rainure 5 , taille d’alésage requise de la bague, diamètre extérieur 6.9000 po, bague QD, bague de la série SK, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00706232
N° MFR3V695

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix327.97 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
3V6.9X5-SK ULTRA-V SHV

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    3V
  • Nombre de rainures
    5
  • Diamètre extérieur
    6.9000 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    SK
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Taille de la rainure de clavette
    1/2 x 1/4 (1-3/4 to 2-1/8 Bore) in, 1/2 x 1/8 (2-3/16 to 2-1/4 Bore) in, 1/4 x 1/8 (15/16 to 1-1/4 Bore) in, 1/8 x 1/16 (1/2 to 9/16 Bore) in, 3/16 x 3/32 (5/8 to 7/8 Bore) in, 3/8 x 3/16 (1-3/8 to 1-3/4 Bore) in, 3/8 x 3/16 (1-5/16 Bore) in, 5/16 x 5/32 (1-3/8 Bore) in, 5/16 x 5/32 (1-5/16 Bore) in, 5/8 x 1/16 (2-5/16 to 2-1/2 Bore) in, 5/8 x 1/8 (2-1/4) in
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.8750 po
  • Largeur de la face
    2.3125 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 2-5/8 po
  • Diamètre du pas
    6.85 po
  • Largeur totale
    2-5/16 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    698672051736
  • Poids
    11.60 lb
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif