Aperçu
- Fonte à grains fermés - La fonte à grains fermés permet à Browning de machiner nos poulies aux tolérances les plus proches possible.
Spécifications
- Taille de la section de la courroie3V, 3VX
- Nombre de rainures5
- Diamètre extérieur14.0000 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsSF
- Diamètre à l’alésageBague requise
- Taille de la rainure de clavette1/2 x 1/4 (1-13/16 to 2-1/4 Bore) in, 1/4 x 1/8 (15/16 to 1-1/4 Bore) in, 1/8 x 1/16 (1/2 to 9/16 Bore) in, 3/16 x 3/32 (5/8 to 7/8 Bore) in, 3/4 x 3/8 (2-13/16 to 3-1/4 Bore) in, 3/8 x 3/16 (1-7/16 to 1-3/4 Bore) in, 5/16 x 5/32 (1-5/16 to 1-3/8 Bore) in, 5/8 x 5/16 (2-5/16 to 2-3/4 Bore) in
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage2.0625 po
- Largeur de la face2.3125 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.500 - 2.938 po
- Diamètre du pas13.95 po
- Largeur totale2.3125 po
- Construction de la poulieEffrayé
- Numéro de catalogue du fabricant53V1400SF
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662289323289
- CUP_NON662289323289
- Poids27.12 lb
- Type de produitPoulies à ceinture en V