Aperçu
Spécifications
- Taille de la section de la courroie3V
- Nombre de rainures6
- Diamètre extérieur6.0000 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsSK
- Diamètre à l’alésageBague requise
- Taille de la rainure de clavette1/2 x 1/4 (1-3/4 to 2-1/8 Bore) in, 1/2 x 1/8 (2-3/16 to 2-1/4 Bore) in, 1/4 x 1/8 (15/16 to 1-1/4 Bore) in, 1/8 x 1/16 (1/2 to 9/16 Bore) in, 3/16 x 3/32 (5/8 to 7/8 Bore) in, 3/8 x 3/16 (1-3/8 to 1-3/4 Bore) in, 3/8 x 3/16 (1-5/16 Bore) in, 5/16 x 5/32 (1-3/8 Bore) in, 5/16 x 5/32 (1-5/16 Bore) in, 5/8 x 1/16 (2-5/16 to 2-1/2 Bore) in
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage1.8750 po
- Largeur de la face2.7188 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet1/2 à 2-5/8 po
- Diamètre du pas5.95 po
- Largeur totale2-23/32 po
- Construction de la poulieSimple
- CUP_NON698672051507
- Poids9.20 lb
- Type de produitPoulies à ceinture en V