Aperçu
Spécifications
- Taille de la section de la courroie3V
- Nombre de rainures6
- Diamètre extérieur8.0000 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsSK
- MatérielFonte
- Cuisinière d’alésage de coussinet7/16 à 2-5/8 po
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON782475152841
- Poids16.80 lb
- Type de produitPoulies à ceinture en V
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur la refonte du réducteur de plastique en caoutchoucA rubber and plastics manufacturer was using an outdated and difficult-to-maintain drive system on their bulk material hoppers.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la solution de Dodge pour l’exploitation minièreMotion provided a compact motorized gearbox and motor that streamlined the operation, saving the customer time and money.
Voir la documentation
Motion Étude de cas de mise à niveau de l’accouplement Pulp-Paper Dodge RaptorThe upgraded couplings have led to increased product life and operational reliability, resulting in an estimated 5 to 7 percent cost savings.
Voir la documentation
Motion Étude de cas de mise à niveau des roulements de papier de pâteThe customer struggled with short lifespans and time-consuming installations on housed bearings
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Étude de cas sur le remplacement de la boîte de vitesses de la commode Pulp-Paper Obsolete
Une nouvelle solution Dodge Tigear a été sélectionnée pour restaurer la fiabilité et simplifier la maintenance future.
Motion L’entraînement du convoyeur global améliore la sécurité et la productivité Étude de cas
Motion et Dodge ont collaboré pour développer un système d’entraînement télécommandé à l’aide de pignons et d’assemblages de chaîne adaptés aux convoyeurs.