6 3V  1060 pi2

Martin
6 3V 1060 SF

Poulie à courroie en V pour alésage de bague - Section de courroie 3V , rainure 6 , diamètre extérieur 10.6000 po, bague QD, bague série SF, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00706351
N° MFR6 3V 1060 SF
Prix295.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
6 3V 1060 SF

Poulie à courroie en V pour alésage de bague - Section de courroie 3V , rainure 6 , diamètre extérieur 10.6000 po, bague QD, bague série SF, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00706351
N° MFR6 3V 1060 SF
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
Prix295.19 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6 3V 1060 PI2 HAUT-CAP QD POULIE
  • Interchangeable avec les bagues coniques d’autres fabricants.
  • Les tolérances respectent les lignes directrices de l’industrie.
  • Classe 30 Fer gris.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Équilibré statiquement avec une vitesse de jante maximale marquée sur l’impression

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    3V
  • Nombre de rainures
    6
  • Diamètre extérieur
    10.6000 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    SF
  • Taille de la rainure de clavette
    1/2 x 1/4 (1-13/16 to 2-1/4 Bore) in, 1/4 x 1/8 (15/16 to 1-1/4 Bore) in, 3/16 x 3/32 (7/8 Bore) in, 3/4 x 1/16 (2-13/16 to 2-7/8 Bore) in, 3/4 x 1/32 (2-15/16 Bore) in, 3/8 x 3/16 (1-7/16 to 1-3/4 Bore) in, 5/16 x 5/32 (1-5/16 to 1-3/8 Bore) in, 5/8 x 1/16 (2-9/16 to 2-3/4 Bore) in, 5/8 x 3/16 (2-5/16 to 2-1/2 Bore) in
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.0625 po
  • Largeur de la face
    2.7188 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 à 2.9375 po
  • Diamètre du pas
    10.55 po
  • Largeur totale
    2 23/32 po
  • Construction de la poulie
    Bride en toile
  • Hauteur de la dimension de stockage
    3.188 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    11.025 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    11.025
  • Type de dessin de poulie
    A
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    697950119625
  • CUP_NON
    697950119625
  • Poids
    23.70 lb
  • Type de montage
    ICD
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues