6 3V3350 E

Martin
6 3V 3350 E

Poulie à courroie en V de diamètre de coussinet - Section de courroie 3V , rainure 6 , diamètre extérieur 33.5000 po, bague QD, bague série E, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00706384
N° MFR6 3V 3350 E
Prix2,189.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
6 3V 3350 E

Poulie à courroie en V de diamètre de coussinet - Section de courroie 3V , rainure 6 , diamètre extérieur 33.5000 po, bague QD, bague série E, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00706384
N° MFR6 3V 3350 E
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
Votre prix2,189.12 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6 3V 3350 E HI-CAP QD SHEAVE
  • Interchangeable avec les bagues coniques d’autres fabricants.
  • Les tolérances respectent les lignes directrices de l’industrie.
  • Classe 30 Fer gris.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Équilibré statiquement avec une vitesse de jante maximale marquée sur l’impression

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    3V
  • Nombre de rainures
    6
  • Diamètre extérieur
    33.5000 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    E
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.625 po
  • Largeur de la face
    2.7188 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.8750 à 3.3125 po
  • Diamètre du pas
    33.45 po
  • Largeur totale
    2 23/32 po
  • Construction de la poulie
    Bras / rayons
  • Hauteur de la dimension de stockage
    2.625 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    33.5 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    33.5
  • Type de dessin de poulie
    C
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    697950119663
  • CUP_NON
    697950119663
  • Poids
    96.30 lb
  • Type de montage
    ICD
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues