Aperçu
Description du fabricant
8/3V5.00 QD-CHAUSSURE DE LA SK
- Fonte à grains fermés - La fonte à grains fermés permet à Browning de machiner nos poulies aux tolérances les plus proches possible.
Spécifications
- Taille de la section de la courroie3V, 3VX
- Nombre de rainures8
- Diamètre extérieur5.0000 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsSK
- Diamètre à l’alésageBague requise
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage1.7500 po
- Largeur de la face3.5313 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet0,500 - 2.625 po
- Diamètre du pas4.9500 po (3V)
- Largeur totale4.3100 po
- Construction de la poulieParlé
- Numéro de catalogue du fabricant83V500SK
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662289372942
- CUP_NON662289372942
- Poids6.37 lb
- Nombre de concentrateurs1
- Type de produitPoulies à ceinture en V
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité