Aperçu
- Fonte à grains fermés - La fonte à grains fermés permet à Browning de machiner nos poulies aux tolérances les plus proches possible.
Spécifications
- Taille de la section de la courroie3V, 3VX
- Nombre de rainures8
- Diamètre extérieur6.9000 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsSK
- Diamètre à l’alésageBague requise
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage1.7500 po
- Largeur de la face3.5313 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.438 - 2.625 po
- Diamètre du pas6.8500 po
- Numéro de catalogue du fabricant83V690SK
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662289373093
- CUP_NON662289373093
- Poids14.41 lb
- Nombre de concentrateurs1
- Type de produitPoulies à ceinture en V