Aperçu
- Fonte à grains fermés - La fonte à grains fermés permet à Browning de machiner nos poulies aux tolérances les plus proches possible.
Spécifications
- Taille de la section de la courroie3V, 3VX
- Nombre de rainures8
- Diamètre extérieur19.0000 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsE
- Diamètre à l’alésageBague requise
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage2.6400 po
- Largeur de la face3.5313 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet0,875 - 3.500 po
- Diamètre du pas18.9500 po (3V)
- Largeur totale3.5313 po
- Construction de la poulieParlé
- Numéro de catalogue du fabricant83V1900E
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662289383313
- CUP_NON662289383313
- Poids57.34 lb
- Nombre de concentrateurs1
- Type de produitPoulies à ceinture en V