10 3V  650 SK

Martin
10 3V 650 SK

Poulie à courroie en V de diamètre de bague - Section de courroie 3V , rainure 10 , diamètre extérieur 6.5000 po, bague QD, bague de série SK, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00706538
N° MFR10 3V 650 SK
Prix340.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
10 3V 650 SK

Poulie à courroie en V de diamètre de bague - Section de courroie 3V , rainure 10 , diamètre extérieur 6.5000 po, bague QD, bague de série SK, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00706538
N° MFR10 3V 650 SK
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
Prix340.07 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
10 3V 650 SK HI-CAP QD SHEAVE
  • Interchangeable avec les bagues coniques d’autres fabricants.
  • Les tolérances respectent les lignes directrices de l’industrie.
  • Classe 30 Fer gris.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Équilibré statiquement avec une vitesse de jante maximale marquée sur l’impression

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    3V
  • Nombre de rainures
    10
  • Diamètre extérieur
    6.5000 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    SK
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.9375 po
  • Largeur de la face
    4.3438 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 à 2.6250 po
  • Diamètre du pas
    6.45 po
  • Largeur totale
    4 11/32 po
  • Construction de la poulie
    Web
  • Hauteur de la dimension de stockage
    4.875 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    7.075 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    7.075
  • Type de dessin de poulie
    A
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    697950086316
  • CUP_NON
    697950086316
  • Poids
    7.00 lb
  • Type de montage
    ICD
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues