Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Browning (RRX)
10/3V6.90-QD-SK

Poulie à courroie en V - 3V, section de courroie 3VX , rainure 10 , taille d’alésage requise de la bague, diamètre extérieur 6.9000 po, bague QD, bague de la série SK, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00706541
N° MFR10/3V6.90-QD-SK

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
10/3V6.90 QD-CHAUSSURE DE LA SK

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    3V, 3VX
  • Nombre de rainures
    10
  • Diamètre extérieur
    6.9000 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    SK
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Matériel
    Fonte
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    7/16 à 2-5/8 po
  • CUP_NON
    662289403110
  • Poids
    16.12 lb
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif