Aperçu
Description du fabricant
10/3V8.00 TABLEAU QD-SF
Spécifications
- Taille de la section de la courroie3V, 3VX
- Nombre de rainures10
- Diamètre extérieur8.0000 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsSF
- Diamètre à l’alésageBague requise
- MatérielFonte
- Cuisinière d’alésage de coussinet1/2 à 2-15/16 po
- CUP_NON662289363124
- Poids19.00 lb
- Type de produitPoulies à ceinture en V
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité