5V1032
Poulie à courroie en V - 5V, section de courroie 5VX , rainure 2 , taille d’alésage requise de la bague, diamètre extérieur 10.3000 po, bague QD, bague de la série SK, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00706656
N° MFR5V1032
Prix375.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V - 5V, section de courroie 5VX , rainure 2 , taille d’alésage requise de la bague, diamètre extérieur 10.3000 po, bague QD, bague de la série SK, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00706656
N° MFR5V1032

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix375.98 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
5V10.3X2-SK ULTRA-V SHV
  • Les poulies TB Wood’s Narrow (Ultra-V) sont fabriquées en fonte à grain fin et à haute résistance et ont été soigneusement conçues pour assurer une performance maximale sur une longue durée de vie
  • Pour les applications avec des exigences spéciales, les poulies de bois sont également disponibles sur commande en fonte ou en fonte ductile, dans la construction Sure-Grip® ou ennuyeuse
  • Bague de type QD requise

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    5V
  • Nombre de rainures
    2
  • Diamètre extérieur
    10.3000 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    SK
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Taille de la rainure de clavette
    1/2 x 1/4 (1-3/4 to 2-1/8 Bore) in, 1/2 x 1/8 (2-3/16 to 2-1/4 Bore) in, 1/4 x 1/8 (15/16 to 1-1/4 Bore) in, 1/8 x 1/16 (1/2 to 9/16 Bore) in, 3/16 x 3/32 (5/8 to 7/8 Bore) in, 3/8 x 3/16 (1-3/8 to 1-3/4 Bore) in, 3/8 x 3/16 (1-5/16 Bore) in, 5/16 x 5/32 (1-3/8 Bore) in, 5/16 x 5/32 (1-5/16 Bore) in, 5/8 x 1/16 (2-5/16 to 2-1/2 Bore) in
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.8750 po
  • Largeur de la face
    1.6875 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 2-5/8 po
  • Diamètre du pas
    10.2 po
  • Largeur totale
    1-31/32 po
  • Construction de la poulie
    Effrayé
  • CUP_NON
    698672060882
  • Poids
    14.90 lb
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif