Aperçu
- Les poulies TB Wood’s Narrow (Ultra-V) sont fabriquées en fonte à grain fin et à haute résistance et ont été soigneusement conçues pour assurer une performance maximale sur une longue durée de vie
- Pour les applications avec des exigences spéciales, les poulies de bois sont également disponibles sur commande en fonte ou en fonte ductile, dans la construction Sure-Grip® ou ennuyeuse
- Bague de type QD requise
Spécifications
- Taille de la section de la courroie5V
- Nombre de rainures3
- Diamètre extérieur9.2500 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsSF
- Diamètre à l’alésageBague requise
- Taille de la rainure de clavette1/2 x 1/4 (1-13/16 to 2-1/4 Bore) in, 1/4 x 1/8 (15/16 to 1-1/4 Bore) in, 1/8 x 1/16 (1/2 Bore) in, 3/16 x 3/32 (5/8 to 7/8 Bore) in, 3/4 x 1/16 (2-7/8 Bore) in, 3/4 x 1/32 (2-15/16 Bore) in, 3/8 x 3/16 (1-3/8 to 1-3/4 Bore) in, 5/16 x 5/32 (1-5/16 to 1-3/8 Bore) in, 5/8 x 1/16 (2-9/16 to 2-3/4 Bore) in, 5/8 x 3/16 (2-5/16 to 2-1/2 Bore) in, 5/8 x 5/16 (2-1/4) in
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage2.0000 po
- Largeur de la face2.3750 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet1/2 à 2-15/16 po
- Diamètre du pas9.15 po
- Largeur totale2-3/8 po
- Construction de la poulieBride en toile
- CUP_NON698672060653
- Poids17.40 lb
- Type de produitPoulies à ceinture en V