3 5V  1030 pi2

Martin
3 5V 1030 SF

Poulie à courroie en V pour alésage de bague - Section de courroie 5V , rainure 3 , diamètre extérieur 10.3000 po, bague QD, bague série SF, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00706784
N° MFR3 5V 1030 SF
Prix456.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
3 5V 1030 SF

Poulie à courroie en V pour alésage de bague - Section de courroie 5V , rainure 3 , diamètre extérieur 10.3000 po, bague QD, bague série SF, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00706784
N° MFR3 5V 1030 SF

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix456.56 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
3 5V 1030 PI2 HAUT-CAP QD POULIE
  • Interchangeable avec les bagues QD d’autres fabricants.
  • Les tolérances respectent les lignes directrices de l’industrie.
  • Classe 30 Fer gris.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
  • Équilibré statiquement avec une vitesse de jante maximale marquée sur l’impression.

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    5V
  • Nombre de rainures
    3
  • Diamètre extérieur
    10.3000 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    SF
  • Taille de la rainure de clavette
    1/2 x 1/4 (1-13/16 to 2-1/4 Bore) in, 1/4 x 1/8 (15/16 to 1-1/4 Bore) in, 3/16 x 3/32 (7/8 Bore) in, 3/4 x 1/16 (2-13/16 to 2-7/8 Bore) in, 3/4 x 1/32 (2-15/16 Bore) in, 3/8 x 3/16 (1-7/16 to 1-3/4 Bore) in, 5/16 x 5/32 (1-5/16 to 1-3/8 Bore) in, 5/8 x 1/16 (2-9/16 to 2-3/4 Bore) in, 5/8 x 3/16 (2-5/16 to 2-1/2 Bore) in
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.0625 po
  • Largeur de la face
    2.3750 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 à 2.9375 po
  • Diamètre du pas
    10.2 po
  • Largeur totale
    2 3/8 po
  • Construction de la poulie
    Web
  • Hauteur de la dimension de stockage
    2.5 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    10.0625 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    10.0625
  • Type de dessin de poulie
    A
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    697950113920
  • CUP_NON
    697950113920
  • Poids
    20.00 lb
  • Type de montage
    Réversible, STD
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues