3-5V10.90-SF

Dodge
3-5V10.90-SF

Poulie à courroie en V pour alésage de bague - Section de courroie 5V , rainure 3 , diamètre extérieur 10.9000 po, bague QD, bague série SF, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00706789
N° MFR3-5V10.90-SF
Prix479.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
3-5V10.90-SF

Poulie à courroie en V pour alésage de bague - Section de courroie 5V , rainure 3 , diamètre extérieur 10.9000 po, bague QD, bague série SF, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00706789
N° MFR3-5V10.90-SF

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix479.29 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
3/5V10.9 TABLEAU QD-SF 455285
  • Isole les charges de choc et les vibrations
  • Capacité de désalignement
  • Rapports de transmission de 6:1 ou plus possibles
  • Faible entretien
  • Aucune lubrification requise
  • Fonctionnement silencieux : les moteurs, etc. sont normalement à un niveau de db plus élevé que les variateurs V
  • L’efficacité de 95 % est typique
  • Bague de type QD requise

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    5V
  • Nombre de rainures
    3
  • Diamètre extérieur
    10.9000 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    SF
  • Taille de la rainure de clavette
    1/2 x 1/4 (1-13/16 to 2-1/4 Bore) in, 1/4 x 1/8 (15/16 to 1-1/4 Bore) in, 1/8 x 1/4 (1/2 to 9/16 Bore) in, 3/16 x 3/32 (5/8 to 7/8 Bore) in, 3/4 x 3/8 (2-13/16 to 2-15/16 Bore) in, 3/8 x 3/16 (1-7/16 to 1-3/4 Bore) in, 5/16 x 5/32 (1-5/16 to 1-3/8 Bore) in, 5/8 x 5/16 (2-5/16 to 2-3/4 Bore) in
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.0000 po
  • Largeur de la face
    2.3750 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 2-15/16 po
  • Diamètre du pas
    10.8 po
  • Largeur totale
    2.51 po
  • Construction de la poulie
    Bride en toile
  • CUP_NON
    782475153602
  • Poids
    25.07 lb
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues