Aperçu
- Fonte à grains fermés - La fonte à grains fermés permet à Browning de machiner nos poulies aux tolérances les plus proches possible.
Spécifications
- Taille de la section de la courroie5V, 5VX
- Nombre de rainures3
- Diamètre extérieur11.8000 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsSF
- Diamètre à l’alésageBague requise
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage2.0000 po
- Largeur de la face2.3750 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.500 - 2.938 po
- Diamètre du pas11.7000 po (5V)
- Numéro de catalogue du fabricant35V1180SF
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662289406234
- CUP_NON662289406234
- Poids25.30 lb
- Nombre de concentrateurs1
- Type de produitPoulies à ceinture en V