4 5V  2800 F

Martin
4 5V 2800 F

Poulie à courroie en V de diamètre de bague - Section de courroie 5V , rainure 4 , diamètre extérieur 28.0000 po, bague QD, bague série F, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00707012
N° MFR4 5V 2800 F
Prix1,324.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
4 5V 2800 F

Poulie à courroie en V de diamètre de bague - Section de courroie 5V , rainure 4 , diamètre extérieur 28.0000 po, bague QD, bague série F, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00707012
N° MFR4 5V 2800 F

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,324.42 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
4 5V 2800 F POULIE QD À HAUT CAPUCHON
  • Interchangeable avec les bagues QD d’autres fabricants.
  • Les tolérances respectent les lignes directrices de l’industrie.
  • Classe 30 Fer gris.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
  • Équilibré statiquement avec une vitesse de jante maximale marquée sur l’impression.

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    5V
  • Nombre de rainures
    4
  • Diamètre extérieur
    28.0000 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    F
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.625 po
  • Largeur de la face
    3.0625 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1.0000 à 4.0000 po
  • Diamètre du pas
    27.9 po
  • Largeur totale
    3 1/16 po
  • Construction de la poulie
    Bras / rayons
  • Hauteur de la dimension de stockage
    3.625 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    28 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    28
  • Type de dessin de poulie
    C
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    697950115726
  • CUP_NON
    697950115726
  • Poids
    97.00 lb
  • Type de montage
    ICD
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues