Motion
5 5V1600 E

Martin
5 5V 1600 E

Poulie à courroie en V de diamètre de coussinet - Section de courroie 5V , rainure 5 , diamètre extérieur 16.0000 po, bague QD, bague série E, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00707151
N° MFR5 5V 1600 E
Prix955.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
5 5V 1600 E

Poulie à courroie en V de diamètre de coussinet - Section de courroie 5V , rainure 5 , diamètre extérieur 16.0000 po, bague QD, bague série E, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00707151
N° MFR5 5V 1600 E

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix955.12 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
5 5V 1600 E HI-CAP QD SHEAVE

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    5V
  • Nombre de rainures
    5
  • Diamètre extérieur
    16.0000 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    E
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.625 po
  • Largeur de la face
    3.7500 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.8750 à 3.3125 po
  • Diamètre du pas
    15.9 po
  • Largeur totale
    3 3/4 po
  • Construction de la poulie
    Bras / rayons
  • Hauteur de la dimension de stockage
    2.625 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    16 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    16
  • Type de dessin de poulie
    A
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    697950118505
  • CUP_NON
    697950118505
  • Poids
    55.00 lb
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues