5-5V28.00-F

Dodge
5-5V28.00-F

Poulie à courroie en V de diamètre de bague - Section de courroie 5V , rainure 5 , diamètre extérieur 28.0000 po, bague QD, bague série F, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00707165
N° MFR5-5V28.00-F
Prix1,512.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
5-5V28.00-F

Poulie à courroie en V de diamètre de bague - Section de courroie 5V , rainure 5 , diamètre extérieur 28.0000 po, bague QD, bague série F, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00707165
N° MFR5-5V28.00-F
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
Votre prix1,512.49 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
5/5V28.0 TABLEAU QD-F 455358

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    5V
  • Nombre de rainures
    5
  • Diamètre extérieur
    28.0000 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    F
  • Taille de la rainure de clavette
    1 x 1/2 (3-7/8 to 3-15/16 Bore) in, 1/2 x 1/4 (1-13/16 to 2-1/4 Bore) in, 1/4 x 1/8 (1 to 1-1/4 Bore) in, 3/4 x 3/8 (2-13/16 to 3-1/4 Bore) in, 3/8 x 3/16 (1-7/16 to 1-3/4 Bore) in, 5/16 x 5/32 (1-3/8 Bore) in, 5/8 x 5/16 (2-5/16 to 2-3/4 Bore) in, 7/8 x 7/16 (3-3/8 to 3-3/4 Bore) in
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.7500 po
  • Largeur de la face
    3.7500 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1 à 4 po
  • Diamètre du pas
    27.9 po
  • Largeur totale
    4.09 po
  • Construction de la poulie
    Effrayé
  • CUP_NON
    782475154333
  • Poids
    126.00 lb
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues