Motion
6 5V850 E

Martin
6 5V 850 E

Poulie à courroie en V de diamètre de coussinet - Section de courroie 5V , rainure 6 , diamètre extérieur 8.5000 po, bague QD, bague série E, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00707216
N° MFR6 5V 850 E
Prix442.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
6 5V 850 E

Poulie à courroie en V de diamètre de coussinet - Section de courroie 5V , rainure 6 , diamètre extérieur 8.5000 po, bague QD, bague série E, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00707216
N° MFR6 5V 850 E
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
Votre prix442.51 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6 5V 850 E HI-CAP QD SHEAVE

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    5V
  • Nombre de rainures
    6
  • Diamètre extérieur
    8.5000 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    E
  • Taille de la rainure de clavette
    1/2 x 1/4 (1-13/16 to 2-1/4 Bore) in, 1/4 x 1/8 (15/16 to 1-1/4 Bore) in, 3/16 x 3/32 (7/8 Bore) in, 3/4 x 1/8 (2-15/16 to 3-1/4 Bore) in, 3/4 x 3/8 (2-13/16 to 3-1/4 Bore) in, 3/8 x 3/16 (1-7/16 to 1-3/4 Bore) in, 5/16 x 5/32 (1-5/16 to 1-3/8 Bore) in, 5/8 x 5/16 (2-5/16 to 2-3/4 Bore) in, 7/8 x 1/16 (3-3/8 to 3-1/2 Bore) in
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.625 po
  • Largeur de la face
    5.8125 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.8750 à 3.3125 po
  • Diamètre du pas
    8.4 po
  • Largeur totale
    4 7/16 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Hauteur de la dimension de stockage
    4.875 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    9.525 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    9.525
  • Type de dessin de poulie
    A
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    697950120027
  • CUP_NON
    697950120027
  • Poids
    23.00 lb
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues