Aperçu
- Fonte à grains fermés - La fonte à grains fermés permet à Browning de machiner nos poulies aux tolérances les plus proches possible.
Spécifications
- Taille de la section de la courroie5V, 5VX
- Nombre de rainures6
- Diamètre extérieur10.9000 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsE
- Diamètre à l’alésageBague requise
- MatérielFonte
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.875 - 3.500 po
- Diamètre du pas10.8000 po (5V)
- Numéro de catalogue du fabricant65V1090E
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662289403943
- CUP_NON662289403943
- Poids37.56 lb
- Type de produitPoulies à ceinture en V