Aperçu
- Fonte à grains fermés - La fonte à grains fermés permet à Browning de machiner nos poulies aux tolérances les plus proches possible.
Spécifications
- Taille de la section de la courroie5V, 5VX
- Nombre de rainures6
- Diamètre extérieur14.0000 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsF
- Diamètre à l’alésageBague requise
- MatérielFonte
- Cuisinière d’alésage de coussinet1.000 - 4.000 po
- Diamètre du pas13.9000 po (5V)
- Numéro de catalogue du fabricant65V1400F
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662289363957
- CUP_NON662289363957
- Poids59.88 lb
- Type de produitPoulies à ceinture en V