5V5006
Poulie à courroie en V - 5V, section de courroie 5VX , rainure 6 , taille d’alésage requise de la bague, diamètre extérieur 50.0000 po, bague QD, bague série M, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00707341
N° MFR5V5006
Prix6,596.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V - 5V, section de courroie 5VX , rainure 6 , taille d’alésage requise de la bague, diamètre extérieur 50.0000 po, bague QD, bague série M, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00707341
N° MFR5V5006
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
Prix6,596.50 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
5V50.0X6-M ULTRA-V SHV

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    5V
  • Nombre de rainures
    6
  • Diamètre extérieur
    50.0000 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    M
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Taille de la rainure de clavette
    1 x 1/2 (alésage 3-7/8 à 4-1/2 ), 1-1/4 x 1/4 (alésage 4-7/8 à 5-1/2 ), 1-1/4 x 5/8 (alésage 4-11/16 à 4-3/4 ), 1/2 x 1/4 (alésage 1-15/16 à 2-1/4 ), 3/4 x 3/8 (alésage 2-7/8 à 3-1/4 ), 5/8 x 5/16 (alésage 2-3/8 à 2-3/4 ) po, 7/8 x 7/16 (alésage 3-3/8 à 3-3/4 ) po
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    6.7500 po
  • Largeur de la face
    4.4375 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1-15/16 à 5-1/2 po
  • Diamètre du pas
    49.9 po
  • Largeur totale
    4-7/16 po
  • Construction de la poulie
    Effrayé
  • CUP_NON
    698672062725
  • Poids
    423.00 lb
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif