Aperçu
- Fonte à grains fermés - La fonte à grains fermés permet à Browning de machiner nos poulies aux tolérances les plus proches possible.
Spécifications
- Taille de la section de la courroie5V, 5VX
- Nombre de rainures8
- Diamètre extérieur8.5000 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsE
- Diamètre à l’alésageBague requise
- MatérielFonte
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.875 - 3.500 po
- Diamètre du pas8.4000 po (5V)
- Numéro de catalogue du fabricant85V850E
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662289323364
- CUP_NON662289323364
- Poids30.86 lb
- Type de produitPoulies à ceinture en V