8 5V  1400 F

Martin
8 5V 1400 F

Poulie à courroie en V de diamètre de bague - Section de courroie 5V , rainure 8 , diamètre extérieur 14.0000 po, bague QD, bague série F, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00707445
N° MFR8 5V 1400 F
Prix1,098.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
8 5V 1400 F

Poulie à courroie en V de diamètre de bague - Section de courroie 5V , rainure 8 , diamètre extérieur 14.0000 po, bague QD, bague série F, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00707445
N° MFR8 5V 1400 F
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
Votre prix1,098.27 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
8 5V 1400 F POULIE QD À HAUT CAPUCHON
  • Interchangeable avec les bagues QD d’autres fabricants.
  • Les tolérances respectent les lignes directrices de l’industrie.
  • Classe 30 Fer gris.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
  • Équilibré statiquement avec une vitesse de jante maximale marquée sur l’impression.

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    5V
  • Nombre de rainures
    8
  • Diamètre extérieur
    14.0000 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    F
  • Taille de la rainure de clavette
    1 x 1/8 (3-7/8 to 3-15/16 Bore) in, 1/2 x 1/4 (1-13/16 to 2-1/4 Bore) in, 1/4 x 1/8 (15/16 to 1-1/4 Bore) in, 3/4 x 3/8 (2-13/16 to 3-1/4 Bore) in, 3/8 x 3/16 (1-7/16 to 1-3/4 Bore) in, 5/16 x 5/32 (1-5/16 to 1-3/8 Bore) in, 5/8 x 5/16 (2-5/16 to 2-3/4 Bore) in, 7/8 x 3/16 (3-3/8 to 3-3/4 Bore) in, 7/8 x 7/16 (3-5/16 to 3-3/4 Bore) in
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.625 po
  • Largeur de la face
    5.8125 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1.0000 à 4.0000 po
  • Diamètre du pas
    13.9 po
  • Largeur totale
    5 13/16 po
  • Construction de la poulie
    Effrayé
  • Hauteur de la dimension de stockage
    3.625 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    14 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    14
  • Type de dessin de poulie
    A
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    697950123738
  • CUP_NON
    697950123738
  • Poids
    60.00 lb
  • Type de montage
    Réversible
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues