Aperçu
- Fonte à grains fermés - La fonte à grains fermés permet à Browning de machiner nos poulies aux tolérances les plus proches possible.
Spécifications
- Taille de la section de la courroie5V, 5VX
- Nombre de rainures8
- Diamètre extérieur21.2000 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsJ
- Diamètre à l’alésageBague requise
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage4.5000 po
- Largeur de la face5.8125 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet1.50 - 4.500 po
- Diamètre du pas21.1000 po (5V)
- Largeur totale5.8125 po
- Construction de la poulieParlé
- Numéro de catalogue du fabricant85V2120J
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662289414154
- CUP_NON662289414154
- Poids156.00 lb
- Nombre de concentrateurs1
- Type de produitPoulies à ceinture en V