8-5V21.20-J

Dodge
8-5V21.20-J

Poulie à courroie en V de diamètre de bague - Section de courroie 5V , rainure 8 , diamètre extérieur 21.2000 po, bague QD, bague série J, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00707467
N° MFR8-5V21.20-J
Prix1,733.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
8-5V21.20-J

Poulie à courroie en V de diamètre de bague - Section de courroie 5V , rainure 8 , diamètre extérieur 21.2000 po, bague QD, bague série J, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00707467
N° MFR8-5V21.20-J

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,733.01 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
8/5V21.2 TABLEAU QD-J 455410

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    5V
  • Nombre de rainures
    8
  • Diamètre extérieur
    21.2000 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    J
  • Taille de la rainure de clavette
    1 x 1/2 (alésage 3-7/8 à 4-1/2 ), 1/2 x 1/4 (alésage 1-7/8 à 2-1/4 ), 3/4 x 3/8 (alésage 2-7/8 à 3-1/4 ), 3/8 x 3/16 (alésage 1-1/2 à 1-3/4 ), 5/8 x 5/16 (alésage 2-3/8 à 2-3/4 ), 7/8 x 7/16 (alésage 3-3/8 à 3-3/4 ) po
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.6250 po
  • Largeur de la face
    5.8125 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1-7/16 à 4-1/2 po
  • Diamètre du pas
    21.1 po
  • Largeur totale
    5.85 po
  • Construction de la poulie
    Effrayé
  • CUP_NON
    782475154852
  • Poids
    143.00 lb
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues