5V8510
Poulie à courroie en V - 5V, section de courroie 5VX , rainure 10 , taille d’alésage requise de la bague, diamètre extérieur 8.5000 po, bague QD, bague série E, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00707512
N° MFR5V8510
Prix1,463.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V - 5V, section de courroie 5VX , rainure 10 , taille d’alésage requise de la bague, diamètre extérieur 8.5000 po, bague QD, bague série E, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00707512
N° MFR5V8510
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
Votre prix1,463.85 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
5V8.5X10-E ULTRA-V SHV

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    5V
  • Nombre de rainures
    10
  • Diamètre extérieur
    8.5000 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    E
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Taille de la rainure de clavette
    1/2 x 1/4 (1-13/16 to 2-1/4 Bore) in, 1/4 x 1/8 (15/16 to 1-1/4 Bore) in, 3/16 x 3/32 (7/8 Bore) in, 3/4 x 1/8 (2-13/16 to 3-1/4 Bore) in, 3/8 x 3/16 (1-3/8 to 1-3/4 Bore) in, 5/16 x 5/32 (1-5/16 to 1-3/8 Bore) in, 5/8 x 5/16 (2-1/4 to 2-3/4 Bore) in, 7/8 x 1/16 (3-5/16 to 3-1/2 Bore) in
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.6250 po
  • Largeur de la face
    7.1875 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    7/8 à 3-1/2 po
  • Diamètre du pas
    8.4 po
  • Largeur totale
    7-3/16 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    698672060486
  • Poids
    36.10 lb
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif