10/5V13.2-QD-J

Browning (RRX)
10/5V13.2-QD-J

Poulie à courroie en V - 5V, section de courroie 5VX , rainure 10 , taille d’alésage requise de la bague, diamètre extérieur de 13.2000 po, bague QD, bague série J, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00707570
N° MFR10/5V13.2-QD-J
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Browning (RRX)
10/5V13.2-QD-J

Poulie à courroie en V - 5V, section de courroie 5VX , rainure 10 , taille d’alésage requise de la bague, diamètre extérieur de 13.2000 po, bague QD, bague série J, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00707570
N° MFR10/5V13.2-QD-J
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
10/5V13.2 TABLEAU QD-J

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    5V, 5VX
  • Nombre de rainures
    10
  • Diamètre extérieur
    13.2000 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    J
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Matériel
    Fonte
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1-7/16 à 4-1/2 po
  • CUP_NON
    662289404230
  • Poids
    83.60 lb
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif