Aperçu
Description du fabricant
5V13.2X10-J ULTRA-V SHV
Spécifications
- Taille de la section de la courroie5V
- Nombre de rainures10
- Diamètre extérieur13.2000 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsJ
- Diamètre à l’alésageBague requise
- Taille de la rainure de clavette1 x 1/2 (alésage 3-13/16 ), 1 x 3/8 (alésage 3-7/8 à 4-1/2 ), 1/2 x 1/4 (alésage 1-7/8 à 2-1/4 ), 3/4 x 3/8 (alésage 2-7/8 à 3-1/4 ), 3/8 x 3/16 (alésage 1-7/16 à 1-3/4 ), 5/8 x 5/16 (alésage 2-5/16 à 2-3/4 ), 7/8 x 7/16 (alésage 3-5/16 à 3-3/4 ) po
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage4.5000 po
- Largeur de la face7.1875 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet1-7/16 à 4-1/2 po
- Diamètre du pas13.1 po
- Largeur totale7-3/16 po
- Construction de la poulieBride en toile
- CUP_NON698672061568
- Poids83.00 lb
- Type de produitPoulies à ceinture en V
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité