Aperçu
- Fonte à grains fermés - La fonte à grains fermés permet à Browning de machiner nos poulies aux tolérances les plus proches possible.
Spécifications
- Taille de la section de la courroie8V
- Nombre de rainures6
- Diamètre extérieur14.0000 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsF
- Diamètre à l’alésageBague requise
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage2.6875 po
- Largeur de la face7.1250 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet1.00 - 4.000 po
- Diamètre du pas13.8000 po (8V)
- Largeur totale7.1250 po
- Construction de la poulieParlé
- Numéro de catalogue du fabricant68V1400F
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662289374670
- CUP_NON662289374670
- Poids112.00 lb
- Nombre de concentrateurs1
- Type de produitPoulies à ceinture en V