Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V - Section de courroie 8V , rainure 6 , diamètre extérieur de la bague requis de l'alésage, 30.0000 po, bague QD, bague série M, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00707715
N° MFR68V3000M

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
6/8V30.0 TABLEAU QD-M
  • Fonte à grains fermés - La fonte à grains fermés permet à Browning de machiner nos poulies aux tolérances les plus proches possible.

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    8V
  • Nombre de rainures
    6
  • Diamètre extérieur
    30.0000 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    M
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Matériel
    Fonte
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1.938 - 5.500 po
  • Diamètre du pas
    29.8000 po (8V)
  • Numéro de catalogue du fabricant
    68V3000M
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    662289344710
  • CUP_NON
    662289344710
  • Poids
    285.00 lb
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif