6 8V  3000 M

Martin
6 8V 3000 M

Poulie ceinturée en V à alésage de bague - Section de courroie 8V , rainure 6 , diamètre extérieur 762 mm, bague QD, bague série M, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00707720
N° MFR6 8V 3000 M
Prix3,739.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
6 8V 3000 M

Poulie ceinturée en V à alésage de bague - Section de courroie 8V , rainure 6 , diamètre extérieur 762 mm, bague QD, bague série M, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00707720
N° MFR6 8V 3000 M

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3,739.37 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6 8V POULIE QD HAUT-CAP 3000 M
  • Interchangeable avec les bagues QD d’autres fabricants.
  • Les tolérances respectent les lignes directrices de l’industrie.
  • Classe 30 Fer gris.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
  • Équilibré statiquement avec une vitesse de jante maximale marquée sur l’impression.

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    8V
  • Nombre de rainures
    6
  • Diamètre extérieur
    762 mm
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    M
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    6.75 po
  • Largeur de la face
    6.1250 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    2.0000 à 5.5000 po
  • Diamètre du pas
    29.8 po
  • Largeur totale
    7.125 po
  • Construction de la poulie
    Bras / rayons
  • Hauteur de la dimension de stockage
    7.125 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    30 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    30
  • Type de dessin de poulie
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    697950120188
  • CUP_NON
    697950120188
  • Poids
    323.10 lb
  • Type de montage
    Réversible
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues