88V1320J
Poulie à courroie en V - Section de courroie 8V , rainure 8 , diamètre de l’alésage requis de la bague, diamètre extérieur de 13.2000 po, bague QD, bague de la série J, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00707739
N° MFR88V1320J
Prix5,589.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V - Section de courroie 8V , rainure 8 , diamètre de l’alésage requis de la bague, diamètre extérieur de 13.2000 po, bague QD, bague de la série J, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00707739
N° MFR88V1320J
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
Prix5,589.04 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
8/8V13.2 TABLEAU QD-J
  • Fonte à grains fermés - La fonte à grains fermés permet à Browning de machiner nos poulies aux tolérances les plus proches possible.

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    8V
  • Nombre de rainures
    8
  • Diamètre extérieur
    13.2000 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    J
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Matériel
    Fonte
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1.438 - 4.500 po
  • Diamètre du pas
    13.0000 po (8V)
  • Numéro de catalogue du fabricant
    88V1320J
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    662289384723
  • CUP_NON
    662289384723
  • Poids
    160.00 lb
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif