Motion
8V1408
Poulie à courroie en V - Section de courroie 8V , rainure 8 , diamètre de l’alésage requis de la bague, diamètre extérieur de 14.0000 po, bague QD, bague de la série J, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00707756
N° MFR8V1408
Price$2,391.68/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V - Section de courroie 8V , rainure 8 , diamètre de l’alésage requis de la bague, diamètre extérieur de 14.0000 po, bague QD, bague de la série J, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00707756
N° MFR8V1408

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2,391.68 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
8V1408 8 RAINURE 8V POULIE DE COURROIE

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    8V
  • Nombre de rainures
    8
  • Diamètre extérieur
    14.0000 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    J
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Taille de la rainure de clavette
    1 x 1/2 (alésage 3-13/16 ), 1 x 3/8 (alésage 3-7/8 à 4-1/2 ), 1/2 x 1/4 (alésage 1-7/8 à 2-1/4 ), 3/4 x 3/8 (alésage 2-7/8 à 3-1/4 ), 3/8 x 3/16 (alésage 1-7/16 à 1-3/4 ), 5/8 x 5/16 (alésage 2-5/16 à 2-3/4 ), 7/8 x 7/16 (alésage 3-5/16 à 3-3/4 ) po
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.5000 po
  • Largeur de la face
    9.3750 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1-7/16 à 4-1/2 po
  • Diamètre du pas
    13.8 po
  • Largeur totale
    9-3/8 po
  • Construction de la poulie
    Bride en toile
  • CUP_NON
    698672070348
  • Poids
    118.20 lb
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif