8 8V  1700 M

Martin
8 8V 1700 M

Poulie à courroie en V de diamètre de bague - Section de courroie 8V , rainure 8 , diamètre extérieur 17.0000 po, bague QD, bague série M, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00707778
N° MFR8 8V 1700 M
Prix2,437.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
8 8V 1700 M

Poulie à courroie en V de diamètre de bague - Section de courroie 8V , rainure 8 , diamètre extérieur 17.0000 po, bague QD, bague série M, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00707778
N° MFR8 8V 1700 M

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2,437.83 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
8 8V POULIE QD HAUT-CAP 1700 M
  • Interchangeable avec les bagues QD d’autres fabricants.
  • Les tolérances respectent les lignes directrices de l’industrie.
  • Classe 30 Fer gris.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
  • Équilibré statiquement avec une vitesse de jante maximale marquée sur l’impression.

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    8V
  • Nombre de rainures
    8
  • Diamètre extérieur
    17.0000 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    M
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    6.75 po
  • Largeur de la face
    9.3750 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    2.0000 à 5.5000 po
  • Diamètre du pas
    16.8 po
  • Largeur totale
    9 3/8 po
  • Construction de la poulie
    Web
  • Hauteur de la dimension de stockage
    6.75 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    17 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    17
  • Type de dessin de poulie
    A
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    697950123950
  • CUP_NON
    697950123950
  • Poids
    187.60 lb
  • Type de montage
    Réversible
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues