Motion
8-8V21.20-M

Dodge
8-8V21.20-M

Poulie à courroie en V de diamètre de bague - Section de courroie 8V , rainure 8 , diamètre extérieur 21.2000 po, bague QD, bague série M, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00707807
N° MFR8-8V21.20-M
Prix3,131.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
8-8V21.20-M

Poulie à courroie en V de diamètre de bague - Section de courroie 8V , rainure 8 , diamètre extérieur 21.2000 po, bague QD, bague série M, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00707807
N° MFR8-8V21.20-M

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix3,131.14 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
8/8V21.2 TABLEAU QD-M 455467

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    8V
  • Nombre de rainures
    8
  • Diamètre extérieur
    21.2000 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    M
  • Taille de la rainure de clavette
    1 x 1/2 (alésage 3-7/8 à 4-1/2 ), 1-1/4 x 5/8 (alésage 4-11/16 à 5-1/2 ), 1/2 x 1/4 (alésage 2 à 2-1/4 ), 3/4 x 3/8 (alésage 2-7/8 à 3-1/4 ), 5/8 x 5/16 (alésage 2-3/8 à 2-3/4 ), 7/8 x 7/16 (alésage 3-3/8 à 3-3/4 ) po
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    6.7500 po
  • Largeur de la face
    9.3750 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1-15/16 à 5-1/2 po
  • Diamètre du pas
    21 po
  • Largeur totale
    9.38 po
  • Construction de la poulie
    Effrayé
  • CUP_NON
    782475155422
  • Poids
    282.00 lb
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues